SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-20BZ
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21770255
MGPL16-20BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
(L)3
¥
31,740
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21770264
MGPL16-20BZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
(L)3
¥
29,540
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21770273
MGPL16-20BZ-M9BM-XC8
CADデータダウンロード
(M)1
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください