曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-38Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-38Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21770998MGPL16-38Z-M9BAVL
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする