曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-15AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-15AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21772599MGPL20-15AZ-M9BWVL-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-
36,630
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21772608MGPL20-15AZ-XC9-【A】0~10
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする