CM2-Z1 Series エアシリンダ

CM2-Z1 Series エアシリンダ - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ - SMC
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832369CDM2L32-800AZ1-C73S800有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
¥19,380
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
79832378CDM2L32-750AZ1-C73ZS750有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
¥19,490
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする