ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-175Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-175Z - SMC
ストローク(mm)
175
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21773274MGPL20-175Z-M9B-XB13M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,750
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21773283MGPL20-175Z-M9BWSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21773299MGPL20-175Z-M9BWVMM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21773308MGPL20-175Z-M9NLSM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
39,220
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21773317MGPL20-175Z-M9PVLM9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21773326MGPL20-175Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,640
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする