ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-30AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-30AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21774726MGPL20-30AZ-A93L-XC9【A】0~10-(L)3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21774735MGPL20-30AZ-M9B-XC9【A】0~10-(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21774744MGPL20-30AZ-M9BS-XC8【A】0~10-(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21774753MGPL20-30AZ-M9BVL-XC8【A】0~10-(L)3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21774769MGPL20-30AZ-M9BVM-XC8【A】0~10-(M)1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21774778MGPL20-30AZ-M9NM-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする