SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-300AZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21775067
MGPL20-300AZ-M9BASDPC
-
¥59,510
¥
54,980
¥60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21775076
MGPL20-300AZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥54,510
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21775085
MGPL20-300AZ-M9BM
CADデータダウンロード
-
¥53,240
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください