曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-250Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-250Z - SMC
ストローク(mm)
250
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21782636MGPL25-250Z-M9BAL-XC6B(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21782645MGPL25-250Z-M9BVS(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
46,860
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782654MGPL25-250Z-M9BW-XC4(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21782663MGPL25-250Z-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする