曜日別特売
MGPL25-250Z-M9BAL-XC6B ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-250Z SMC 21782636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-250Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21782636品番MGPL25-250Z-M9BAL-XC6B
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-XC6B) ロッド類ステンレス鋼
ストローク(mm)
250
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする