SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-125AZ
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21791709
MGPL40-125AZ-M9NLS
CADデータダウンロード
-
¥
62,920
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21791718
MGPL40-125AZ-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
61,440
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください