SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-35Z
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21800023
MGPL63-35Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
55,220
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21800039
MGPL63-35Z-A93Z-XB10
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください