SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-35AZ
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21801816
MGPL80-35AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥81,840
¥
73,980
¥81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801825
MGPL80-35AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥75,350
¥
65,980
¥72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください