ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-220Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-220Z - SMC
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21803478MGPM100-220Z-XC6A
¥159,170
¥149,800
¥164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする