ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-75AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-75AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21809017MGPM12-75AZ-A93-XC8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21809026MGPM12-75AZ-M9BV-XC9M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
24,590
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21809035MGPM12-75AZ-M9NV-XC8M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする