SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-120Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21810295
MGPM16-120Z-M9BW
CADデータダウンロード
-
¥26,570
¥
24,980
¥27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21810304
MGPM16-120Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください