ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-123Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-123Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)123ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810313MGPM16-123Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21810329MGPM16-123Z-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,880
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする