曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-175AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-175AZ - SMC
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810968MGPM16-175AZ-A93MA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥28,710
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21810977MGPM16-175AZ-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21810986MGPM16-175AZ-M9PLSM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21810995MGPM16-175AZ-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする