曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-109Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-109Z - SMC
ストローク(mm)
109
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21815843MGPM20-109Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21815859MGPM20-109Z-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,490
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする