曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-135Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-135Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)135ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21816254MGPM20-135Z-M9BW
30,750
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21816263MGPM20-135Z-M9BW-XB22
40,320
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする