ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-175AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-175AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21817128MGPM20-175AZ-M9BAVLM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21817137MGPM20-175AZ-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21817146MGPM20-175AZ-M9N-X867M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
34,320
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21817155MGPM20-175AZ-M9PM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21817164MGPM20-175AZ-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,490
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする