SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-52Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
52
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821748
MGPM20-52Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥30,580
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21821757
MGPM20-52Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥28,380
¥
26,980
¥29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください