ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21822448MGPM20-75BZ-M9B-XC9(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21822457MGPM20-75BZ-M9BL-XC9(L)3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,320
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21822466MGPM20-75BZ-M9BVL-XC9(L)3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
30,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21822475MGPM20-75BZ-M9BWL-XC8(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,950
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21822484MGPM20-75BZ-M9NV-XC8(-)0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする