SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-95AZ
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
95
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21822947
MGPM20-95AZ-XC9
CADデータダウンロード
¥23,870
¥
22,980
¥25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください