曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-220Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-220Z - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828739MGPM25-220Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥34,710
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21828748MGPM25-220Z-M9BAL-(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,110
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21828757MGPM25-220Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,460
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21828766MGPM25-220Z-M9BWZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,120
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする