曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFM

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21835005MGPM25TFM-25Z25
26,070
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21835014MGPM25TFM-30Z30
26,070
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21835023MGPM25TFM-40Z40
26,400
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21835039MGPM25TFM-50Z50
26,730
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする