SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-70Z
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21842653
MGPM32-70Z-M9BAVL
CADデータダウンロード
-
¥
45,760
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21842669
MGPM32-70Z-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください