曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21851699MGPM40-50BZ-A93L-XC9【B】0~25
40,920
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21851708MGPM40-50BZ-A93L3-XC8-
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21851717MGPM40-50BZ-M9BAZ-XC8【B】0~25
50,710
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21851726MGPM40-50BZ-M9BL-XC9【B】0~25
43,120
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする