曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-60Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-60Z - SMC
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21852207MGPM40-60Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,350
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21852216MGPM40-60Z-A96-A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21852225MGPM40-60Z-M9BAL-XC6A-M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥55,060
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21852234MGPM40-60Z-XC22-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥40,810
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする