SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-240Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)
ストローク(mm)
240
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21857545
MGPM50-240Z-M9BWL-X867
CADデータダウンロード
¥71,170
¥
65,980
¥72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください