ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21861219MGPM50-75BZ-A93L-XC8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,440
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21861228MGPM50-75BZ-M9BZ-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,410
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21861237MGPM50-75BZ-XC9(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,050
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする