ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-10Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-10Z - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21863775MGPM63-10Z-A93-XC4(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
47,800
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21863784MGPM63-10Z-A93-XC88(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
55,220
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21863793MGPM63-10Z-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21863809MGPM63-10Z-M9BWZS(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21863818MGPM63-10Z-M9PW(-) 0.5M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする