ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-174Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-174Z - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)174ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21865263MGPM63-174Z-A93-XB10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,220
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21865279MGPM63-174Z-XB10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,810
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする