SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-180Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21865498
MGPM63-180Z-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥67,210
¥
59,980
¥65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21865507
MGPM63-180Z-XB6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥66,330
¥
59,980
¥65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください