SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-185AZ
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21865516
MGPM63-185AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥72,990
¥
65,980
¥72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21865525
MGPM63-185AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥66,170
¥
59,980
¥65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください