SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TNR
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21869996
MGPM63TNR-10Z-M9BAVZ-XC6A
CADデータダウンロード
¥
67,980
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください