SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-100AZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21870249
MGPM80-100AZ-M9BAL-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥84,590
¥
76,980
¥84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21870258
MGPM80-100AZ-M9NV-X867
CADデータダウンロード
-
¥83,330
¥
75,980
¥83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください