SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-130Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21870635
MGPM80-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥75,680
¥
66,980
¥73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21870644
MGPM80-130Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥81,840
¥
73,980
¥81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください