ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-15Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-15Z - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21870669MGPM80-15Z-M9BL-XB13(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
59,950
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21870678MGPM80-15Z-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
59,950
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21870687MGPM80-15Z-M9BZS-XC4(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
61,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする