ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-175

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-175 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21870924MGPM80-175-HL(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
93,830
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21870933MGPM80-175-RN-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
98,560
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする