ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-180

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-180 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)180軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21871003MGPM80-180-RN(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
97,460
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871019MGPM80-180-RN-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
101,530
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする