ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-40Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-40Z - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21872175MGPM80-40Z-A93L-XC22A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,880
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21872184MGPM80-40Z-A93L-XC6BA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,130
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21872193MGPM80-40Z-A93ZA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,370
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21872209MGPM80-40Z-XC6B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
71,060
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする