ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80M

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80M - SMC
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21873137MGPM80M-100Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
¥78,540
¥71,980
¥79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21873146MGPM80M-150Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
¥87,560
¥77,980
¥85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21873155MGPM80M-200Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)200
¥90,310
¥81,980
¥90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21873164MGPM80M-200Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し200
¥96,580
¥87,980
¥96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21873173MGPM80M-25Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
¥62,150
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21873189MGPM80M-25Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
¥65,010
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21873198MGPM80M-300Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)300
¥108,350
¥98,980
¥108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする