SMC
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL32-10
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21877958
MGQL32-10-M9BWV
CADデータダウンロード
¥43,070
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください