SMC
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL32-152
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
152
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21878378
MGQL32-152-M9NWL
CADデータダウンロード
¥69,140
¥
62,980
¥69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください