SMC
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TF) Gmm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21879403
MGQL32TF-125-M9NMS
CADデータダウンロード
125
M9N
¥56,710
¥
51,980
¥57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21879419
MGQL32TF-125-M9NS
CADデータダウンロード
125
M9N
¥56,540
¥
51,980
¥57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21879428
MGQL32TF-40
CADデータダウンロード
40
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥40,590
¥
37,980
¥41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください