SMC
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPTmm
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21879437
MGQL32TN-200-M9BWL
CADデータダウンロード
¥73,480
¥
66,980
¥73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください