角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B40TF
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 仕様
- パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
- ストローク(mm)
- 500
- クッション
- (-) エアクッション
- ポートねじの種類
- (TF) G
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08























