可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BWU100TN

可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BWU100TN - SMC
揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21951573CDRA1BWU100TN-100Z
71,390
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする