SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1FYU50
寸法(mm)
50
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21952779
CDRA1FYU50-100Z-M9BW
CADデータダウンロード
(100) 100
¥53,350
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21952788
CDRA1FYU50-90Z-M9NL
CADデータダウンロード
(90) 90
¥53,680
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください