SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1LJU100
揺動角度(°)
(90) 90
寸法(mm)
100
リード線(m)
(L) 3
鉛直軸形式
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21952849
CDRA1LJU100-90Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥96,090
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください